DIETZEL - DIE013789 Gitterbahn, U-fArmig, 500x53x3000 mm, s - 013789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 53 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918072092
Artikelnummer
DIE013789
Herstellernummer
013789
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Höhe:
53 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
23585 mm²


