DIETZEL - DIE013788 Gitterbahn, U-fArmig, 400x53x3000 mm, s - 013788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 53 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918072078
Artikelnummer
DIE013788
Herstellernummer
013788
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Höhe:
53 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
18868 mm²


