DIETZEL - DIE013787 Gitterbahn, U-fArmig, 300x53x3000 mm, s - 013787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14151 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918072054
Artikelnummer
DIE013787
Herstellernummer
013787
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14151 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


