DIETZEL - DIE013786 Gitterbahn, U-fArmig, 200x53x3000 mm, s - 013786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 53 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918072030
Artikelnummer
DIE013786
Herstellernummer
013786
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Höhe:
53 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
9434 mm²


