DIETZEL - DIE013784 Kantenschutzband, 9,5x6,50 mm, silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100000 mm
Breite - 6.5 mm
Ausführung - Kantenschutzband
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - sonstige
Packung
1 M
EAN
9002579137843
Artikelnummer
DIE013784
Herstellernummer
013784
Hersteller
DIE
Länge:
100000 mm
Breite:
6.5 mm
Ausführung:
Kantenschutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
sonstige
Farbe:
sonstige
KSB Kantenschutzband