DIETZEL - DIE013658 Kabelschelle,f. A36-40mm,C-Profil,Schli - 013658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 40
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918052858
Artikelnummer
DIE013658
Herstellernummer
013658
Hersteller
DIE
Spannbereich:
36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein


