Startseite

DIETZEL - DIE013657 Kabelschelle,f. A˜28-32mm,C-Profil,Schli - 013657

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013657 Kabelschelle,f. A˜28-32mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918052773

Artikelnummer

DIE013657

Herstellernummer

013657

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32 AC-IW Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=65mm