DIETZEL - DIE013656 Kabelschelle,f. A24-28mm,C-Profil,Schli - 013656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 25
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918052735
Artikelnummer
DIE013656
Herstellernummer
013656
Hersteller
DIE
Spannbereich:
24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein


