DIETZEL - DIE013655 Kabelschelle,f. A16-20mm,C-Profil,Schli - 013655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 16...20 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 16
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918052650
Artikelnummer
DIE013655
Herstellernummer
013655
Hersteller
DIE
Spannbereich:
16...20 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein


