Startseite

DIETZEL - DIE013654 Kabelschelle,f. A˜12-16mm,C-Profil,Schli - 013654

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013654 Kabelschelle,f. A˜12-16mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918052612

Artikelnummer

DIE013654

Herstellernummer

013654

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 16 AC-IW Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=47,5mm