Startseite

DIETZEL - DIE013022 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit - 013022

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013022 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004249380

Artikelnummer

DIE013022

Herstellernummer

013022

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:300 mm, Breite:200 mm, Tiefe:125 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne