DIETZEL - DIE013016 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249274
Artikelnummer
DIE013016
Herstellernummer
013016
Hersteller
DIE
Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:300 mm, Breite:200 mm, Tiefe:125 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne


