Startseite

DIETZEL - DIE013003 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x - 013003

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013003 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579130035

Artikelnummer

DIE013003

Herstellernummer

013003

Hersteller

DIE

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

300 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Panzerkasten, hellgrau, ohne Vorprägung