Startseite

DIETZEL - DIE012646 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, C-Prof - 012646

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012646 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055873

Artikelnummer

DIE012646

Herstellernummer

012646

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 28 HB-AL Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=58mm