DIETZEL - DIE012242 Konsole, standard, 200x70x220 mm, tauchf - 012242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 220 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089304
Artikelnummer
DIE012242
Herstellernummer
012242
Hersteller
DIE
Länge:
220 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


