Startseite

DIETZEL - DIE012048 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1 - 012048

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012048 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579120487

Artikelnummer

DIE012048

Herstellernummer

012048

Hersteller

DIE

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

200 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Panzerkasten, hellgrau, mit Vorprägung