DIETZEL - DIE011076 Isolierwanne, A 57-64 mm, Polyethylen - 011076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 57...64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059741
Artikelnummer
DIE011076
Herstellernummer
011076
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
57...64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 60-64mm


