Startseite

DIETZEL - DIE011075 Isolierwanne, A˜ 57-60 mm, Polyethylen - 011075

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE011075 Isolierwanne, A˜ 57-60 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 56...60 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059734

Artikelnummer

DIE011075

Herstellernummer

011075

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

56...60 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 56-60mm