DIETZEL - DIE011074 Isolierwanne, A 49-56 mm, Polyethylen - 011074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 49...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059710
Artikelnummer
DIE011074
Herstellernummer
011074
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
49...56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 52-56mm


