DIETZEL - DIE011072 Isolierwanne, A 41-48 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 41...48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059680
Artikelnummer
DIE011072
Herstellernummer
011072
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
41...48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 44-48mm


