Startseite

DIETZEL - DIE011071 Isolierwanne, A˜ 41-44 mm, Polyethylen - 011071

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE011071 Isolierwanne, A˜ 41-44 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 44 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059666

Artikelnummer

DIE011071

Herstellernummer

011071

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

40...44 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 40-44mm