DIETZEL - DIE011070 Isolierwanne, A 37-40 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 37...40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059659
Artikelnummer
DIE011070
Herstellernummer
011070
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
37...40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 36-40mm


