DIETZEL - DIE011069 Isolierwanne, A 33-36 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 33...36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059642
Artikelnummer
DIE011069
Herstellernummer
011069
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
33...36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 32-36mm


