DIETZEL - DIE011068 Isolierwanne, A 29-32 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 29...32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059635
Artikelnummer
DIE011068
Herstellernummer
011068
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
29...32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 28-32mm


