Startseite

DIETZEL - DIE011066 Isolierwanne, A˜ 21-24 mm, Polyethylen - 011066

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE011066 Isolierwanne, A˜ 21-24 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 21...24 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059611

Artikelnummer

DIE011066

Herstellernummer

011066

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

21...24 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 21-24mm