Startseite

DIETZEL - DIE011065 Isolierwanne, A˜ 17-20 mm, Polyethylen - 011065

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE011065 Isolierwanne, A˜ 17-20 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 17...20 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059604

Artikelnummer

DIE011065

Herstellernummer

011065

Hersteller

DIE

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

17...20 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 16-20mm