DIETZEL - DIE011064 Isolierwanne, A 13-16 mm, Polyethylen - 011064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059598
Artikelnummer
DIE011064
Herstellernummer
011064
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 12-16mm


