DIETZEL - DIE011063 Isolierwanne, A 9-12 mm, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 9...12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918059581
Artikelnummer
DIE011063
Herstellernummer
011063
Hersteller
DIE
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
9...12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Isolierwanne zu Kabelschelle, f. Kabel 8-12mm