Startseite

DIETZEL - DIE010790 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 200x - 010790

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE010790 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 200x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004248406

Artikelnummer

DIE010790

Herstellernummer

010790

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:200 mm, Breite:150 mm, Tiefe:85 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne