Startseite

DIETZEL - DIE010789 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1 - 010789

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE010789 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Für Rohrdurchmesser:25 mm, Länge:200 mm, Breite:150 mm, Tiefe:85 mm, Anzahl der Einführungen:10, Art der Gehäusedurchführung:Vorprägung, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne