DIETZEL - DIE009673 HFT-Anschlussverschraubung, A 16 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004251499
Artikelnummer
DIE009673
Herstellernummer
009673
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:16 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M16 x 1,5, Gewindelänge:11 mm, Gesamtlänge:30 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


