Startseite

DIETZEL - DIE009656 HFT-Winkeldose, A˜ 32 mm, A˜ 80x40 mm, s - 009656

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009656 HFT-Winkeldose, A˜ 32 mm, A˜ 80x40 mm, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250676

Artikelnummer

DIE009656

Herstellernummer

009656

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rund, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:32 mm, Tiefe:40 mm, Durchmesser:80 mm, Anzahl der Einführungen:2, Art der Gehäusedurchführung:Rohrstutzen, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP3X, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:400 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne