Startseite

DIETZEL - DIE009639 HFT-Klemmschelle, A˜ 50 mm, anreihbar, h - 009639

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009639 HFT-Klemmschelle, A˜ 50 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579096393

Artikelnummer

DIE009639

Herstellernummer

009639

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

schwarz

HFT - Klemmschelle anreihbar, schwarz