Startseite

DIETZEL - DIE009383 Kreuzungsdose, A˜ 25 mm, H-Form, A˜ 65x3

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009383 Kreuzungsdose, A˜ 25 mm, H-Form, A˜ 65x3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004251406

Artikelnummer

DIE009383

Herstellernummer

009383

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rund, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:25 mm, Tiefe:32 mm, Durchmesser:65 mm, Anzahl der Einführungen:4, Art der Gehäusedurchführung:Rohrstutzen, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP3X, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:400 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne