Startseite

DIETZEL - DIE009261 Winkeldose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, weiAŸ - 009261

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009261 Winkeldose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004249649

Artikelnummer

DIE009261

Herstellernummer

009261

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rund, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Tiefe:32 mm, Durchmesser:65 mm, Anzahl der Einführungen:2, Art der Gehäusedurchführung:Rohrstutzen, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP3X, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:400 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne