Startseite

DIETZEL - DIE008947 Abzweigdose, A˜ 20 mm, T-Form, A˜ 65x32 - 008947

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE008947 Abzweigdose, A˜ 20 mm, T-Form, A˜ 65x32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250973

Artikelnummer

DIE008947

Herstellernummer

008947

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rund, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Tiefe:32 mm, Durchmesser:65 mm, Anzahl der Einführungen:3, Art der Gehäusedurchführung:Rohrstutzen, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz,Schutzart (IP):IP3X, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:400 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne