DIETZEL - DIE006821 Runddraht, A 10 mm, feuerverzinkt, Ring - 006821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
1 Kilogramm
EAN
9002579068215
Artikelnummer
DIE006821
Herstellernummer
006821
Hersteller
DIE
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


