Startseite

DIETZEL - DIE006820 Runddraht, A˜ 8 mm, Kupfer, halbhart, Ri - 006820

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE006820 Runddraht, A˜ 8 mm, Kupfer, halbhart, Ri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

9002579068208

Artikelnummer

DIE006820

Herstellernummer

006820

Hersteller

DIE

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Leiterdurchmesser:8 mm, Anzahl der Einzeldrähte:1, Leiter-Material:Kupfer, Eigenschaft Leiter-Material:halbhart, Oberflächenschutz:unbehandelt