DIETZEL - DIE006818 Runddraht, A 8 mm, feuerverzinkt, Ring - 006818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
1 Kilogramm
EAN
9002579068185
Artikelnummer
DIE006818
Herstellernummer
006818
Hersteller
DIE
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


