Startseite

DIETZEL - DIE006500 ErdspieAŸ, 2000 mm, A˜ 16 mm, feuerverzi - 006500

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE006500 ErdspieAŸ, 2000 mm, A˜ 16 mm, feuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579065009

Artikelnummer

DIE006500

Herstellernummer

006500

Hersteller

DIE

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Erdspieß, 2000 mm, fv