DIETZEL - DIE006499 ErdspieA, 1500 mm, A 16 mm, feuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579064996
Artikelnummer
DIE006499
Herstellernummer
006499
Hersteller
DIE
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Erdspieß, 1500 mm, fv


