Startseite

DIETZEL - DIE006497 ErdspieAŸ, 750 mm, A˜ 16 mm, feuerverzin - 006497

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE006497 ErdspieAŸ, 750 mm, A˜ 16 mm, feuerverzin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 750 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579064972

Artikelnummer

DIE006497

Herstellernummer

006497

Hersteller

DIE

Länge:

750 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Erdspieß, 750 mm, fv