DIETZEL - DIE006458 Potentialausgleichschiene, groAe AusfA1 - 006458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Isolator - nein
Höhe - 70 mm
Breite - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579064583
Artikelnummer
DIE006458
Herstellernummer
006458
Hersteller
DIE
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Höhe:
70 mm
Breite:
95 mm
Länge:
311 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
14
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
12
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
12
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
feuerverzinkt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
feuerverzinkt


