Startseite

DIETZEL - DIE005540 Schlauchverschraubung, PP schwarz, IP65,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005540 Schlauchverschraubung, PP schwarz, IP65,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004249045

Artikelnummer

DIE005540

Herstellernummer

005540

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:21 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:PG, Gewindeanschlussgröße:PG21, Gewindelänge:18 mm, Gesamtlänge:51 mm, Werkstoff:Polypropylen (PP), Farbe:schwarz