Startseite

DIETZEL - DIE005141 Gummiquetschnippel, Pg 36, Dichtbereich - 005141

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005141 Gummiquetschnippel, Pg 36, Dichtbereich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 26...35 mm

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579051415

Artikelnummer

DIE005141

Herstellernummer

005141

Hersteller

DIE

Kabeldurchmesser:

26...35 mm

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

nein

Gummiquetschnippel, CR schwarz, Dichtbereich 26-35mmØ, Loch 48mmØ/Pg36, IP67