DIETZEL - DIE005139 Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich - 005139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 14...20 mm
Kabeltyp - sonstige
Steckverbinder - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
1 ST
EAN
9002579051392
Artikelnummer
DIE005139
Herstellernummer
005139
Hersteller
DIE
Kabeldurchmesser:
14...20 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Gummiquetschnippel, CR schwarz, Dichtbereich 14-20mmØ, Loch 29mmØ/Pg21, IP67


