DIETZEL - DIE005138 Gummiquetschnippel, Pg 16, Dichtbereich - 005138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Kabeltyp - sonstige
Steckverbinder - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
1 ST
EAN
9002579051385
Artikelnummer
DIE005138
Herstellernummer
005138
Hersteller
DIE
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Gummiquetschnippel, CR schwarz, Dichtbereich 10-14mmØ, Loch 23mmØ/Pg16, IP67


