DIETZEL - DIE005137 Gummiquetschnippel, Pg 11, Dichtbereich - 005137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 7...10 mm
Kabeltyp - sonstige
Steckverbinder - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
1 ST
EAN
9002579051378
Artikelnummer
DIE005137
Herstellernummer
005137
Hersteller
DIE
Kabeldurchmesser:
7...10 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Gummiquetschnippel, CR schwarz, Dichtbereich 7-10mmØ, Loch 19mmØ/ Pg11,IP67


