Startseite

DIETZEL - DIE005135 Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich A - 005135

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005135 Gummiquetschnippel, Pg 9, Dichtbereich A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 5...7 mm

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579051354

Artikelnummer

DIE005135

Herstellernummer

005135

Hersteller

DIE

Kabeldurchmesser:

5...7 mm

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

nein

Gummiquetschnippel, CR schwarz, Dichtbereich 5-7mmØ, Loch 16mmØ/ Pg 9,IP67