Startseite

DIETZEL - DIE005134 Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich - 005134

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005134 Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 14...20 mm

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579051347

Artikelnummer

DIE005134

Herstellernummer

005134

Hersteller

DIE

Kabeldurchmesser:

14...20 mm

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

ja

Gummiquetschnippel, EPDM grau, Dichtbereich 14-20mmØ, Loch 29mmØ/ Pg21,IP67